| |
|
| Artikel-Nr.: C1155-46650 Herst.-Nr.: 46650 EAN/GTIN: 4026700466508 |
| | |
|
| | |
| UHU Hart Kunststoff. Glasklar, temperaturbeständig von -30°C bis +90°C, beständig gegen Wasser, Öl und verdünnte Säuren und Laugen. Produktverwendung: zum Kleben von allen gebräuchlichen Hartkunststoffen wie ABS, Acrylglas, Plexiglas, und Hart-PVC, auch in Kombination mit Holz, Papier, Metall, Glas und Keramik. Behälterart/-inhalt: Tube mit 30 g. Infokarte. Weitere Informationen: | | Masse: | 30 | Produktverwendung: | Hartkunststoffe | transparenter Auftrag vorhanden: | Ja | auswaschbar: | Nein | ohne Lösungsmittel: | Nein | Ausführung des Behälters: | Tube | nachfüllbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | temperaturbeständig von -30°C bis +90°C | Artikelbezeichnung: | UHU Hart Kunststoff | Gefahrenhinweise: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Sicherheitshinweise: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |