Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Der Alleskleber FlexTube, 20 g, Infokarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt Tube unverpackt.
Bild zeigt Tube unverpackt.
Bild zeigt das Produkt in Blisterverpackung.
UHU Der Alleskleber FlexTube, 20 g, Infokarte
UHU Der Alleskleber FlexTube, 20 g, Infokarte
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1155-46405
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     46405
EAN/GTIN:
     4026700464054
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU Der Alleskleber FlexTube. In Kunststofftube für sauberes, tropffreies, handliches Kleben, Klebeverbindung bleibt kurzfristig nachkorrigierbar. Produktverwendung: Universal. Behälterart/-inhalt: Tube mit 20 g. Infokarte.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
UHU Der Alleskleber
Beschreibung der Besonderheiten:
in Kunststofftube für sauberes, tropffreies, handliches Kleben, Klebeverbindung bleibt kurzfristig nachkorrigierbar
nachfüllbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Tube
ohne Lösungsmittel:
Nein
auswaschbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
FlexTube
Produktverwendung:
Universal
Masse:
20
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02 | GHS07
Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften.
Gefahrenhinweise:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.