| |
|
| Artikel-Nr.: C1155-46370 Herst.-Nr.: 46370 EAN/GTIN: 4026700463705 |
| | |
|
| | |
| UHU VIELZWECKKLEBER flinke flasche ReNATURE. Ohne Lösungsmittel. Nachfüllbar. Aus 70% naturbasierten Rohstoffen, praktischer Klebekopf für Punkt-, Strich- und Flächenkleben, weiche, handliche Kunststoff-Flasche aus 88% nachwachsenden Rohstoffen, 100% recycelbar, verringerter Einsatz fossiler Rohstoffe, dermatologisch getestet. Produktverwendung: Universal. Auswaschbar. Behälterart/-inhalt: Flasche mit 100 g. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | aus 70% naturbasierten Rohstoffen, praktischer Klebekopf für Punkt-, Strich- und Flächenkleben, weiche, handliche Kunststoff-Flasche aus 88% nachwachsenden Rohstoffen, 100% recycelbar, verringerter Einsatz fossiler Rohstoffe, dermatologisch getestet | Artikelbezeichnung: | UHU VIELZWECKKLEBER flinke Flasche | nachfüllbar: | Ja | Ausführung des Behälters: | Flasche | ohne Lösungsmittel: | Ja | auswaschbar: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | ohne Lösungsmittel | Produktverwendung: | Universal | Masse: | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu alleskleber nachfüllflasche, kunststoffkleber, kunststoffkleber uhu |
| | |
| |