Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Alleskleber extra tropffrei, Tube mit 125 g


Menge:  Tube  
Produktinformationen:
Bild zeigt Produkt in Faltschachtel frontal.
Bild zeigt Produkt in Faltschachtel frontal.
Bild zeigt Tube.
UHU Alleskleber extra tropffrei, Tube mit 125 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-802524
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     46050
EAN/GTIN:
     4026700460506
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU Alleskleber extra tropffrei. Gelartiger Kunstharzklebstoff für schnelle und glasklare Klebungen, tropffrei, ideal für senkrechte Flächen, keine Papierwellung. Produktverwendung: Universal. Behälterart/-inhalt: Tube mit 125 g.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Alleskleber
Beschreibung der Besonderheiten:
gelartiger Kunstharzklebstoff für schnelle und glasklare Klebungen, tropffrei, ideal für senkrechte Flächen, keine Papierwellung
nachfüllbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Tube
ohne Lösungsmittel:
Nein
auswaschbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
extra tropffrei
Produktverwendung:
Universal
Masse:
125
Gefahrenhinweise:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02 | GHS07
Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
5
pro Tube
€ 4,80*
ab € 4,12*
€ 5,44*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Tube
€ 5,87*
ab € 4,31*
€ 5,71*
1 Tag
104
1
pro Tube
€ 5,49*
ab € 4,13*
€ 5,92*
1 Tag
14
1
pro Tube
€ 5,95*
ab € 4,31*
€ 6,19*
1 Tag
unbekannt
1
pro Tube
€ 4,99*
ab € 4,43*
€ 6,32*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Tuben
€ 5,44*
€ 6,47
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 5,29*
€ 6,30
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 5,15*
€ 6,13
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 4,77*
€ 5,68
pro Tube
ab 7500 Tuben
€ 4,12*
€ 4,90
pro Tube
1 Tube enthält 125 Gramm (ab € 0,03296* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Tuben
Mindestbestellmenge: 5 Tuben ( entspricht € 27,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.