Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU MAX REPAIR POWER Alleskleber, ohne Lösungsmittel, Tube, 8g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt das Produkt in Blisterverpackung.
Bild zeigt das Produkt in Blisterverpackung.
UHU MAX REPAIR POWER Alleskleber, ohne Lösungsmittel, Tube, 8g
UHU MAX REPAIR POWER Alleskleber, ohne Lösungsmittel, Tube, 8g
Artikel-Nr.:
     C1155-45865
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45865
EAN/GTIN:
     4026700458657
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU MAX REPAIR POWER Alleskleber. Ohne Lösungsmittel. Extrem stark und flexibel, wasserbeständig, temperaturbeständig von -40°C bis +120°C, UV-beständig, isocyanatfrei, basiert auf der UHU POLYMER TECHNOLOGY. Produktverwendung: für nahezu alle Reparaturfälle innen und außen. Behälterart/-inhalt: Tube mit 8g. Infokarte
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Reparatur aller Materialien
Masse:
8
Typbezeichnung des Spezialverschlusses:
Drehverschluss
Produkt-Typbezeichnung:
MAX REPAIR POWER
ohne Lösungsmittel:
Ja
auswaschbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Tube
nachfüllbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
extrem stark und flexibel, wasserbeständig, temperaturbeständig von -40°C bis +120°C, UV-beständig, isocyanatfrei, basiert auf der UHU POLYMER TECHNOLOGY
Artikelbezeichnung:
Alleskleber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.