Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU HOLZLEIM ORIGINAL D2, ohne Lösungsmittel, Eimer mit 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt das Produkt frontal.
Bild zeigt das Produkt frontal.
UHU HOLZLEIM ORIGINAL D2, ohne Lösungsmittel, Eimer mit 5 kg
UHU HOLZLEIM ORIGINAL D2, ohne Lösungsmittel, Eimer mit 5 kg
Artikel-Nr.:
     C1155-45841
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45841
EAN/GTIN:
     4026700458411
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
UHU HOLZLEIM ORIGINAL D2. Ohne Lösungsmittel. Transparenter Auftrag vorhanden. Universeller Weißleim mit höchster Bindefestigkeit, Presszeit: 15 bis 60 min, je nach Holzart und Temperatur. Produktverwendung: für alle üblichen Holzarten, Holzwerkstoffe und Schichtstoffplatten. Behälterart/-inhalt: Eimer mit 5 kg.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
UHU HOLZLEIM ORIGINAL D2
Beschreibung der Besonderheiten:
universeller Weißleim mit höchster Bindefestigkeit, Presszeit: 15 bis 60 min, je nach Holzart und Temperatur
ohne Lösungsmittel:
Ja
auswaschbar:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Eimer
Produktverwendung:
übliche Holzarten,Holzwerkstoffe
Masse:
5000
transparenter Auftrag vorhanden:
Ja
Wasserbeständigkeit:
beschränkt
Gefahrenhinweise:
EUH208 Enthält Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: uhu holzkleber, holzleim, holzleim 5 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.