| |
|
| Artikel-Nr.: C1155-45820 Herst.-Nr.: 45820 EAN/GTIN: 4026700458206 |
| | |
|
| | |
| UHU MAX REPAIR POWER Alleskleber. Ohne Lösungsmittel. Extrem stark und flexibel, wasserbeständig, temperaturbeständig von -40°C bis +120°C, UV-beständig, isocyanatfrei, basiert auf der UHU POLYMER TECHNOLOGY. Produktverwendung: für nahezu alle Reparaturfälle innen und außen. Behälterart/-inhalt: Tube mit 20 g. Blister Weitere Informationen: | | Masse: | 20 | Produktverwendung: | Reparatur aller Materialien | Produkt-Typbezeichnung: | MAX REPAIR POWER | Typbezeichnung des Spezialverschlusses: | Drehverschluss | Ausführung des Behälters: | Tube | nachfüllbar: | Nein | auswaschbar: | Nein | ohne Lösungsmittel: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | extrem stark und flexibel, wasserbeständig, temperaturbeständig von -40°C bis +120°C, UV-beständig, isocyanatfrei, basiert auf der UHU POLYMER TECHNOLOGY | Artikelbezeichnung: | Alleskleber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Hochtemperaturkleber, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, uhu montagekleber tube, kontaktkleber uhu, kontaktkleber |
| | |
| |