Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

UHU plus schnellfest, 2-Komponenten-Epoxidharzkleber 5 Minuten 35g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UHU plus schnellfest, 2-Komponenten-Epoxidharzkleber 5 Minuten 35g
UHU plus schnellfest, 2-Komponenten-Epoxidharzkleber 5 Minuten 35g
UHU plus schnellfest, 2-Komponenten-Epoxidharzkleber 5 Minuten 35g Bild 2
Artikel-Nr.:
     256-144-45700
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45700
EAN/GTIN:
     4026700457001
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber

UHU plus schnellfest, 2-Komponenten-Epoxidharzkleber 5 Minuten 35g

lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Epoxidharzkleber:

  • für schnelle, hoch belastbare Verklebungen auf kleinen Flächen
  • Mischungsverhältnis Binder : Härter = Volumen 1 : 1.
  • Verarbeitungszeit (Topfzeit) bis zu 5 Minuten, Handfestigkeit nach ca. 20 Minuten
  • Endfestigkeit liegt bei ca. 1900 N/cm2
  • härtet transparent aus
  • Klebung ist schlagfest und beständig gegen Alterung und Feuchtigkeitseinwirkung

Lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis für schnelle, belastbare Klebungen. Ermöglicht hochfeste Klebeverbindungen an nahezu allen festen Werkstoffen. DieVerarbeitungszeit beträgt bis zu 5 Minuten, Handfestigkeit wird nach 20 Minuten erreicht. Die Endfestigkeit liegt bei ca. 1300 N/cm². Die Klebeverbindung härtet transparent aus, ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig.

Angebote (24)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 256
k.A.
1
pro Stück
€ 4,16*
€ 5,99*
4 Tage
k.A.
1
pro Tube
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 7,23*
16 Tage
k.A.
10
pro Tube
€ 5,95*
€ 7,27*
6
pro Tube
€ 4,90*
€ 7,39*
1
pro Tube
€ 6,90*
ab € 5,70*
€ 8,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 256
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 256
Versand: Lager 256
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
UHU extra ALLESKLEBER 125g Tube
UHU
46050
ab € 3,04*
Ähnlich
UHU extra ALLESKLEBER 20g Tube
UHU
46010
ab € 1,24*
Ähnlich
UHU hart 125g Tube
UHU
45525
ab € 5,16*
Ähnlich
UHU hart 35g Tube, Infokarte
UHU
45510
ab € 2,07*
Ähnlich
UHU plus endfest 300, 2-Komponenten-Epoxidharzkleber 15g Hängefaltschachtel
UHU
45600
ab € 3,84*
Ähnlich
UHU plus endfest 300, 2-Komponenten-Epoxidharzkleber 163g Hängefaltschachtel
UHU
45630
ab € 18,71*
Ähnlich
UHU plus endfest 300, 2-Komponenten-Epoxidharzkleber 33g Hängekunststoffbox
UHU
45640
ab € 5,51*
Ähnlich
UHU plus schnellfest, 2-Komponenten-Epoxidharzkleber 2 Minuten 35g
UHU
45705
ab € 5,30*
Ähnlich
Alleskleber 31g UHU Extra Tube
HEYDA
46015
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG