Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell PIPETTE, Pipette mit 3 g, Infokarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zeigt Produkt in Blister frontal.
Bild zeigt Produkt in Blister frontal.
Bild zeigt Produkt unverpackt.
UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell PIPETTE, Pipette mit 3 g, Infokarte
UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell PIPETTE, Pipette mit 3 g, Infokarte
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260I-720135
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45570
EAN/GTIN:
     4026700455700
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU SEKUNDENKLEBER blitzschnell PIPETTE. Extrem starker Sekundenkleber- fließt in kleinste Ecken und Spalten. Die feine Dosierspitze ermöglicht ein punktgenaues Dosieren. Standsicherer Container. Spülmaschinenfest und wasserresistent (bei sachgemäßer Anwendung). Universell - klebt Porzellan, Keramik, viele Kunststoffe (z.B. PVC, ABS), Metall, Gummi, Holz, usw.. Nicht geeignet für Styropor®, Bekleidungstextilien/-leder, PE, PP. Pipette mit 3 g. Infokarte.
Weitere Informationen:
Masse:
3
Produktverwendung:
universell
Produkt-Typbezeichnung:
blitzschnell PIPETTE
auswaschbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
Ausführung des Behälters:
Pipette
nachfüllbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
SEKUNDENKLEBER
Beschreibung der Besonderheiten:
extrem starker Sekundenkleber- fließt in kleinste Ecken und Spalten. Die feine Dosierspitze ermöglicht ein punktgenaues Dosieren. Standsicherer Container. Spülmaschinenfest und wasserresistent (bei sachgemäßer Anwendung)
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
GHSSIGNAL:
A
GHS:
GHS07
Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
10
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 4,19*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,40*
€ 4,26*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,35*
€ 4,35*
2 Tage
112
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 4,45*
9 Tage
112
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,25*
€ 4,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.