Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-160009100 Herst.-Nr.: 45565 EAN/GTIN: 4026700455656 |
| | |
|
| | |
| UHU SEKUNDEN ALLESKLEBER geruchsfrei SUPERFLEX GEL. Geruchsfreier Sekunden Alleskleber- ohne stechende Dämpfe. Aufgrund seiner flexiblen Eigenschaften vibrationsbeständig und schlagfest. Seine gelartige Konsistenz ermöglicht ein sauberes und tropffreies Arbeiten. Ideal für bruchsichere Klebungen von flexiblen Materialien. Spülmaschinenfest und wasserresistent (bei sachgemäßer Anwendung). Produktverwendung: klebt Porzellan, Keramik, Holz, viele Kunststoffe, Metall, Leder, Gummi, usw.. Nicht geeignet für Bekleidungstextilien/-leder, PE, PP. Behälterart/-inhalt: Tube mit 3 g. Infokarte. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | geruchsfreier Sekunden Alleskleber, vibrationsbeständig und schlagfest, gelartige Konsistenz, spülmaschinenfest und wasserresistent(bei sachgemäßer Anwendung) | Artikelbezeichnung: | SEKUNDEN ALLESKLEBER geruchsfrei | nachfüllbar: | Nein | Ausführung des Behälters: | Tube | ohne Lösungsmittel: | Ja | auswaschbar: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | SUPERFLEX GEL | Produktverwendung: | universell | Masse: | 3 | Gefahrenhinweise: | EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu alleskleber 3g, folienkleber, cyanacrylat klebstoff 3g |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Tube | € 5,95* | ab € 2,96* | € 4,16* | | | | | | | | | | 1 | | pro Tube | € 9,80* | ab € 3,04* | € 4,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Tube | € 5,49* | ab € 3,07* | € 4,30* | | | | | | | | 1 | | pro Tube | € 7,95* | ab € 2,99* | € 4,32* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Tube | € 5,87* | ab € 3,22* | € 4,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Tube enthält 3 Gramm (ab € 0,98667* pro Gramm) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|