Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU ALLESKLEBER Kraft transparent, Dose mit 650 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt die Dose stehend in Einzelabbildung.
Das Bild zeigt die Dose stehend in Einzelabbildung.
UHU ALLESKLEBER Kraft transparent, Dose mit 650 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1155-45075
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45075
EAN/GTIN:
     4026700450750
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU ALLESKLEBER Kraft transparent. Kraft-Universalkleber mit außergewöhnlicher Klebekraft, schnell und superstark, im Einseiten- (Nasskleben) und Zweiseiten-Klebeverfahren (Kontaktkleben) anwendbar, lässt sich auch unter Wasser verarbeiten (z.B.Teichfolien aus Weich-PVC). Besonders geeignet für sichtbare Klebefugen und transparente Materialien. Der Klebefilm bleibt elastisch, ist weitgehend UV-beständig und versprödet nicht. Für harte und flexible Materialien. Beständig gegen Wasser, Öl, Fett, verdünnte Säuren, Laugen und Alkohol. Nicht für Styropor® geeignet. Produktverwendung: universell. Behälterart/-inhalt: Dose mit 650 g.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
transparenter Kraft-Universalkleber mit außergewöhnlicher Klebekraft, für harte und flexible Materialien,
Artikelbezeichnung:
UHU ALLESKLEBER Kraft
nachfüllbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Dose
ohne Lösungsmittel:
Nein
auswaschbar:
Nein
Produktverwendung:
universell
Masse:
650
Produkt-Typbezeichnung:
transparent
Gefahrenhinweise:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS02 | GHS07
Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.