Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

UHU Der Alleskleber 60g Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU Der Alleskleber 60g Tube
UHU Der Alleskleber 60g Tube
Artikel-Nr.:
     C1155-45030
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45030
EAN/GTIN:
     4026700450309
Suchbegriffe:
Alleskleber
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff

UHU Der Alleskleber 60g Tube

  • flüssig
  • glasklar
  • kurzfristig nachkorrigierbar
  • keine Papierwellung

UHU Der Alleskleber ist der bewährte flüssige Kunstharzklebstoff für schnelle und glasklare Klebungen im Haushalt, Büro, beim Modellbau, Basteln usw. UHU Der Alleskleber klebt schnell und dauerhaft viele Materialien. Die Klebeverbindung bleibt kurzfristig nachregulierbar. Keine Papierwellung.

Materialien
Universell - klebt Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe (ABS, Hart- und Weich-PVC, Plexiglas®, Polystyrol, Resopal®), Metall, Glas, Porzellan, Keramik, Leder, Gummi, Filz, Kork, Stoff, Pappe, Papier, ...
Nicht geeignet für Styropor®, PE, PP.

Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
1 Stück enthält 60 Gramm (€ 0,04534* pro Gramm)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
UHU Der Alleskleber 125g Tube
UHU
45050
ab € 3,01*
Ähnlich
UHU Der Alleskleber 35g Tube
UHU
45015
ab € 1,22*
Ähnlich
UHU Der Alleskleber 45g Tube
UHU
45045
ab € 1,85*
Ähnlich
UHU Der Alleskleber 7g Tube
UHU
45000
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG