Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU ALLESKLEBER SUPER MINIS, 3 Tuben à 1g, Infokarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt das Produkt in Blister frontal.
Bild zeigt das Produkt in Blister frontal.
UHU ALLESKLEBER SUPER MINIS, 3 Tuben à 1g, Infokarte
UHU ALLESKLEBER SUPER MINIS, 3 Tuben à 1g, Infokarte
Artikel-Nr.:
     C1155-44305
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     44305
EAN/GTIN:
     4026700443059
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU ALLESKLEBER SUPER Stark&Sicher MINIS. Super starkes, schnelles und sicheres Kleben, nachkorrigierbar, 3 Tuben: praktisch und immer frisch plus stabile Dose: zum Schutz und Aufbewahren der Tuben. Produktverwendung: universell. Behälterart/-inhalt: 3 Tuben à 1g in Aufbewahrungsbox. Infokarte.
Weitere Informationen:
Masse:
3
Produktverwendung:
universell
Produkt-Typbezeichnung:
MINIS
auswaschbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
Ausführung des Behälters:
Tube
nachfüllbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
UHU ALLESKLEBER SUPER Stark&Sicher
Beschreibung der Besonderheiten:
super starkes, schnelles und sicheres Kleben, nachkorrigierbar, 3Tuben: praktisch und immer frisch, stabile Dose: zum Schutz und Aufbewahren der Tuben
Gefahrenhinweise:
EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 3 Gramm (ab € 1,03* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.