Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter, 40-400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter, 40-400 W
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter, 40-400 W
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter, 40-400 W
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG5131-0000
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5131-0000
EAN/GTIN:
     4042811155360
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
SmartHome Dimmer
Für Glühlampen und 230 V-Halogenlampen. (Phasenanschnitt). Mit Druck-Ausschalter. Zu komplettieren mit: Zentralplatte mit Drehknopf System M MEG5250-03xx/-04xx/-06xx Zentralplatte mit transparenter Abdeckung und Drehknopf M-Creativ MEG5250-3500. Zentralplatte mit Drehknopf System Design MEG5250-60xx, System Fläche MEG5250-40xx/-41xx/-42xx Hinweis: Informationen zum Thema Dimmen von LED Leuchtmittelnerhalten Sie im Internet unter Merten Dimmertest. http://www.merten.de/Dimmer-Test.dimmertest.0.html. Ausführung: 40-400 W.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Seriendimmer:
nein
Lastart:
ohmsche Last
Nebenstelleneingang:
nein
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Taste:
nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennleistung:
40 VA | 400 VA
Frequenz:
50 Hz
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
60 mm
Nennspannung:
230 V
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
1.5 mm² | 2.5 mm²
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, halogen dimmer, halogenlampen dimmer, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
MEG5250-0460
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.