| |
|
| Artikel-Nr.: C1154-MEG4848-1419 Herst.-Nr.: MEG4848-1419 EAN/GTIN: 4042811167356 |
| |
|
| | |
| Set besteht aus: -Einem Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2 m Zugschnur inklusive Zentralplatte im Design System M. Einem Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Zentralplatte im Design System M. Einer Zimmersignalleuchte (weiß) zur optischen (rote LEDs) und akustischen Signalisierung. Einem Netzteil zur Bereitstellung der Systemspannung 24 VAC, 0,6 A, 3PLE. Für eine zusätzliche optische und akustische Signalisierung kann eine ELSO SIGMA/WC-Ruf Gruppensignalleuchte, ELSO Art. 740020, angeschlossen werden. Einsatz ohne Krallenbefestigung. Lieferumfang: Ohne Rahmen. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Komplettset | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 24 V | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |