Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Treppenhaus-Türstation UP, polarweiß, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppenhaus-Türstation UP, polarweiß, System M
Treppenhaus-Türstation UP, polarweiß, System M
Artikel-Nr.:
     C1154-701519
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     701519
EAN/GTIN:
     4042811115739
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Merten Atelier
Merten M-Arc

Treppenhaus-Türstation UP, polarweiß, System M

Für TwinBus Türsprechanlagen mit Sprechverkehr zu den Freisprechstellen. Die Türstation wird im Innenbereich vor der Etagen- oder Wohnungstür installiert. -Klingeltaste. -Taste für Treppenhauslicht, abschaltbar. -Lautstärke für Mikrofon und Lautsprecher einstellbar. -Großer Anschlussraum. -Großes Namensschild, von vorne austauschbar. -Geringe Aufbauhöhe (16 mm). Die Montage erfolgt auf einer handelsüblichen flachen Unterputz-Gerätedose nach DIN 49073, Teil 1. Versorgungsspannung: TwinBus aus Netzgerät 17573. Bedienelemente: Klingeltaste, Taste für Treppenhauslicht. Abmessungen: 126x55 mm (HxB). Zu komplettieren mit: ==>1-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 3898.. Zu komplettieren mit: ==>1-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 3898.. ==>ATELIER-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 3888.. ==>M-SMART-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4788.., 4848.. ==>M-ARC-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4858.. ==>M-STAR-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4668.., 4768.., 4868.. ==>M-PLAN-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4888.., 5158.. ==>M-PLAN-Echtglasrahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4878.. ==>M-PLAN-Metallrahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4758.. Lieferumfang: Anschlussklemme TwinBus. Tragring und Schrauben. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: polarweiß.

Weitere Informationen:
Farbe:
polarweiß
Material:
Thermoplast edelmatt
Oberfläche:
Edelmatt
Katalog-Materialkennzeichnung:
TP
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
700525
ab € 82,35*
Ähnlich
Merten
701560
ab € 87,38*
Ähnlich
Merten
701514
ab € 83,00*
Ähnlich
Merten
700519
ab € 81,97*
Ähnlich
Merten
700544
ab € 82,75*
Ähnlich
Merten
701544
ab € 81,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG