Treppenhaus-Türstation UP, aktivweiß glänzend, System M
Für TwinBus Türsprechanlagen mit Sprechverkehr zu den Freisprechstellen. Die Türstation wird im Innenbereich vor der Etagen- oder Wohnungstür installiert. -Klingeltaste. -Taste für Treppenhauslicht, abschaltbar. -Lautstärke für Mikrofon und Lautsprecher einstellbar. -Großer Anschlussraum. -Großes Namensschild, von vorne austauschbar. -Geringe Aufbauhöhe (16 mm). Die Montage erfolgt auf einer handelsüblichen flachen Unterputz-Gerätedose nach DIN 49073, Teil 1. Versorgungsspannung: TwinBus aus Netzgerät 17573. Bedienelemente: Klingeltaste, Taste für Treppenhauslicht. Abmessungen: 126x55 mm (HxB). Zu komplettieren mit: ==>1-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 3898.. Zu komplettieren mit: ==>1-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 3898.. ==>ATELIER-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 3888.. ==>M-SMART-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4788.., 4848.. ==>M-ARC-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4858.. ==>M-STAR-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4668.., 4768.., 4868.. ==>M-PLAN-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4888.., 5158.. ==>M-PLAN-Echtglasrahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4878.. ==>M-PLAN-Metallrahmen, 2fach ohne Mittelsteg 4758.. Lieferumfang: Anschlussklemme TwinBus. Tragring und Schrauben. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend.
Warum ist das so?Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:
Vorteilhaft für SieMercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).
Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.