Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

KNX Spannungsversorgung REG-K/160 mA mit Notstromeingang, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Spannungsversorgung REG-K/160 mA mit Notstromeingang, lichtgrau
KNX Spannungsversorgung REG-K/160 mA mit Notstromeingang, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1154-683816
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     683816
EAN/GTIN:
     4042811114794
Suchbegriffe:
EIB-Spannungsversorgung
eib-spannungsversorgung 160 ma

KNX Spannungsversorgung REG-K/160 mA mit Notstromeingang, lichtgrau

Zur Erzeugung der Busspannung für eine Linie mit max. 32 Busteilnehmern. Zur Pufferung der Busspannung kann die Notstromversorgung REG angeschlossen werden. Mit integrierter Drossel zur Entkopplung der Spannungsversorgung vom Bus sowie einem Taster zur Spannungsunterbrechung und zum Rücksetzen der an der Linie angeschlossenen Busteilnehmer. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich. Netzspannung: AC 110 - 230 V, 50-60 Hz. Ausgangsspannung: DC 30 V. Ausgangsstrom: max. 160 mA, kurzschlussfest. Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm. Zubehör: ==>Notstromversorgung REG 683901. Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung. Farbe: lichtgrau.

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Weitere Suchbegriffe: KNX, EIB, INSTABUS, Systemgeräte, lichtgrau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KNX Spannungsversorgung REG-K/160 mA, lichtgrau
Merten
684016
ab € 111,79*
Ähnlich
KNX Spannungsversorgung REG-K/320 mA mit Notstromeingang, lichtgrau
Merten
683832
ab € 168,31*
Ähnlich
KNX Spannungsversorgung REG-K/320 mA, lichtgrau
Merten
684032
ab € 147,17*
Ähnlich
KNX Spannungsversorgung REG-K/640 mA mit Notstromeingang, lichtgrau
Merten
683890
ab € 227,31*
Ähnlich
KNX Spannungsversorgung REG-K/640 mA, lichtgrau
Merten
684064
ab € 202,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG