Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

KNX Raumtemperaturregler UP/PI m. Tasterschnittstelle 4fach, polarweiß, Sys. Fl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Raumtemperaturregler UP/PI m. Tasterschnittstelle 4fach, polarweiß, Sys. Fl.
KNX Raumtemperaturregler UP/PI m. Tasterschnittstelle 4fach, polarweiß, Sys. Fl.
Artikel-Nr.:
     C1154-616919
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     616919
EAN/GTIN:
     4042811092832
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
Merten System Fläche Raumthermostat
Merten System M
Merten System M Raumthermostat

KNX Raumtemperaturregler UP/PI m. Tasterschnittstelle 4fach, polarweiß, Sys. Fl.

Im Design System Fläche. Das Gerät ist ein Raumtemperaturregler und ein Binäreingang. In Abhängigkeit der Betriebsart, des aktuellen Temperatur-Sollwertes und der Raumtemperatur wird eine Stellgröße zur Heizungs- oder Kühlungssteuerung auf den KNX gesendet. Die Temperatur kann wahlweise durch den internen oder durch einen externen Temperaturfühler, der an der Klemmleiste der Tasterschnittstelle anzuschließen ist, erfasst werden.. Die Tasterschnittstelle erzeugt intern eine Signalspannung zum Anschluss von max. vier konventionellen Tastern/potentialfreien Kontakten. Davon lassen sich zwei Eingänge zum Anschluss von Low Current-LEDs verwenden. Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme. Softwarefunktionen KNX: Funktionen Raumtemperaturregler: Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM). Ausgang: Stetig im Bereich 0..100 % oder schaltend EIN/AUS. Regler-Mode: -Heizen mit einem Reglerausgang. -Kühlen mit einem Reglerausgang. -Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen. -Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang. -2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen. -2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen. Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz. Bedienung: Sollwertverstellung mit Stellrad im Bereich parametrierbar, Präsenztasterfunktion parametrierbar/abschaltbar. Ventilschutz, Regelung sperren. Funktionen Tasterschnittstelle: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber (Dimmwertgeber, Nebenstelle für Lichtszenen mit/ohne Speicherfunktion, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber). Tasterschnittstelle: bis zu 4 Eingänge, davon lassen sich 2 als Ausgänge und einer zum Anschluss des Fernfühlers benutzen. Ausgangsspannung: 5 V (SELV). Ausgangsstrom: max. 0,8 mA. Max. Leitungslänge: Eingänge/Ausgänge max. 5 m, Fernfühler max. 50 m. Zubehör: ==>Fernfühler für KNX Raumtemperaturregler UP/PI 616790. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß.

Weitere Informationen:
Farbe:
polarweiß
Material:
Thermoplast brillant
Oberfläche:
Brillant glänzend

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
... > Merten > KNX > KNX Sensoren
Weitere Suchbegriffe: Merten System M Taster, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, raumtemperaturregler merten, KNX, EIB, INSTABUS, Heizung, System Fläche, polarweiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,03*
€ 233,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,58*
€ 214,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KNX Raumtemperaturregler UP/PI m. Tasterschnittstelle 4fach, aluminium, Sys. Fl.
Merten
616960
ab € 182,79*
Ähnlich
KNX Raumtemperaturregler UP/PI m. Tasterschnittstelle 4fach, aluminium, System M
Merten
616860
ab € 182,79*
Ähnlich
KNX Raumtemperaturregler UP/PI m. Tasterschnittstelle 4fach, anthrazit, System M
Merten
616814
ab € 180,77*
Ähnlich
KNX Raumtemperaturregler UP/PI m. Tasterschnittstelle 4fach, polarweiß, System M
Merten
616819
ab € 178,07*
Ähnlich
KNX Raumtemperaturregler UP/PI mit Tasterschnittstelle 4fach, weiß, Sys. Fläche
Merten
616944
ab € 178,07*
Ähnlich
KNX Raumtemperaturregler UP/PI mit Tasterschnittstelle 4fach, weiß, System M
Merten
616844
ab € 178,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG