Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Klingeltaster mit LED-Anzeigen, weiß, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltaster mit LED-Anzeigen, weiß, System M
Klingeltaster mit LED-Anzeigen, weiß, System M
Artikel-Nr.:
     C1154-587644
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     587644
EAN/GTIN:
     4042811029548
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingelplatte
Klingeltaster
Merten System M

Klingeltaster mit LED-Anzeigen, weiß, System M

Elektronische Klingeltaste mit zwei LED-Anzeigen Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen. Für den Einsatz im Hotel als Klingeltaster an den Zimmertüren. Ansteuerungsmöglichkeiten der beiden LED-Anzeigen (Bitte nicht stören - rote LED, Bitte Zimmer aufräumen - grüne LED) über entsprechenden Schalter-Einsatz und Wippe für Serienschalter mit Aufdruck. Es können beliebige Wechselspannungsläutewerke mit einer Stromaufnahme von 10-500 mA angeschlossen werden. Die Versorgung erfolgt über einen handelsüblichen Sicherheitstransformator.. Mit Kurzschluss- und Überspannungsschutz. Mit Schraubklemmen. Eingangsspannung: min. AC 6 V, max. AC 24 V (SELV). Schaltstrom: min. 10 mA, max. 500 mA. Anschlussklemmen: Schraubklemmen für 0,8-1,5 mm2. Zu komplettieren mit: ==>Wippe für Serienschalter mit Aufdruck System M 4326.., 4356.. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: weiß.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Thermoplast edelmatt
Oberfläche:
Edelmatt
Katalog-Materialkennzeichnung:
TP

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Weitere Suchbegriffe: Serienschalter, klingelplatte weiß 3-reihig, klingelknopf 2-reihig, klingelknopf 3-reihig, Bedienflächen, System M, weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,51*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingeltaster mit LED-Anzeigen, aktivweiß glänzend, System M
Merten
MEG5209-0325
ab € 33,51*
Ähnlich
Klingeltaster mit LED-Anzeigen, aluminium, System M
Merten
587660
ab € 36,14*
Ähnlich
Klingeltaster mit LED-Anzeigen, anthrazit, System M
Merten
587614
ab € 34,69*
Ähnlich
Klingeltaster mit LED-Anzeigen, polarweiß glänzend, System M
Merten
MEG5209-0319
ab € 33,51*
Ähnlich
Klingeltaster mit LED-Anzeigen, polarweiß, System M
Merten
587619
ab € 33,51*
Ähnlich
Klingeltaster mit LED-Anzeigen, weiß glänzend, System M
Merten
MEG5209-0344
ab € 33,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG