Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard, 1000 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard, 1000 VA
Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard, 1000 VA
Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard, 1000 VA
Artikel-Nr.:
     C1154-580698
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     580698
EAN/GTIN:
     4011281893492
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousietaster
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
Zur Vor-Ort-Ansteuerung eines Jalousie-/Rollladenmotors mit Endschalterxx Motorschutz durch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte. Ohne Nebenstelleneingang. Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz. Neutralleiter: erforderlich. Schaltleistung: max. 1 Motor 1000 VA. Ausgänge: 2 Schließer (gegeneinander verriegelt). Impulsdauer: 2 min. Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 2,5 mm² oder 2x1,5 mm². Zu komplettieren mit: Jalousie-Taster System M 5877xx, 5862xx, System Fläche 5842xx Jalousie-Taster mit Sensoranschluss System M 5878xx, 5865xx, System Fläche 5845xx Jalousie-Taster mit Memory-Funktion und Sensoranschluss System Fläche 5843xx Jalousie-Taster mit IR-Empfänger und Sensoranschluss System Fläche 5844xx Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss System M 5035xx, 5025xx, System Fläche 5045xx Jalousie-Zeitschaltuhr Standard System Fläche 5859xx Jalousie-Zeitschaltuhr System Fläche 5841xx Jalousie-Zeitschaltuhr mit Sensoranschluss System Fläche 5851xx Ausführung: 1000 VA.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Mit Helligkeitssensoranschluss:
nein
Geeignet für Windsensor:
nein
Geeignet für Regensensor:
nein
Mit Glasbruchmelderanschluss:
nein
Nebenstelleneingang:
nein
Mit Memory-Funktion:
nein
Aussperrsicherung:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Max. Schaltleistung:
1000 W
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: merten jalousietaster, rohrmotorsteuerung, Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Schaltuhr, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.