Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Schalt-Einsatz, 40-300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronik-Schalt-Einsatz, 40-300 W
Elektronik-Schalt-Einsatz, 40-300 W
Elektronik-Schalt-Einsatz, 40-300 W
Artikel-Nr.:
     C1154-576799
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     576799
EAN/GTIN:
     4011281408757
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmeldereinsatz
Für ohmsche Last wie Glühlampen, 230 V-Halogenlampen. Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz. Schaltleistung: 40-300 W. Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem). Zu komplettieren mit: ARGUS 180 UP Sensor-Modul AQUADESIGN 5781xx ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System Fläche 5795xx Funk-Sensorfläche CONNECT für Schalt-Einsätze System M 5034xx, 5024xx, System Fläche 5044xx Hinweis: Es dürfen maximal zwei Elektronik-Schalt-Einsätze parallel geschaltet werden. In Verbindung mit dem Funk-System CONNECT kann der Einsatz nur ab Version 2A benutzt werden. Ausführung: 40-300 W.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Triac
Lastart:
ohmsche Last
Nebenstelleneingang:
nein
Lichtwertspeicher:
nein
Verwendbar mit Taste:
nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
ja
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsstrom:
1,3 A
Schaltleistung:
40 W | 300 W
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: Dimmer, Glühlampen-Dimmer, Halogenlampen-Dimmer, halogen dimmer, automatik schalter, Elektronischer Schalter, MOSFET, Nebenstelle, Relais, Relais und HLK-Relais, Schalteinsatz, Triac, Tronic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.