Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladen-Mehrfachsteuerrelais REG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladen-Mehrfachsteuerrelais REG
Rollladen-Mehrfachsteuerrelais REG
Rollladen-Mehrfachsteuerrelais REG
Artikel-Nr.:
     C1154-576397
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     576397
EAN/GTIN:
     4042811008185
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
KNX-Jalousieaktor
Zur Steuerung von bis zu 2 Rollladenmotoren vor Ort, in Gruppen oder zentral. Mit Trennung von Last- und Steuerkreis sowie Zwangsverriegelung in beiden Laufrichtungen. Einzelbedienung der Motoren erfolgt über einen Rollladen-Wipptaster, zentrale Steuerungen über Jalousie-Zeitschaltuhren oder Jalousie-Taster des Merten-Jalousiesteuerungssystems. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Netzspannung: AC 230 V, 50 Hz +/-10%. Stromaufnahme: 10 mA im Relaisbetrieb. Schaltspannung: max. AC 250 V. Schaltstrom: max. 2 A. Temperaturbereich: 0-60 GradC. Klemmen: max. 1,5 mm². Gerätebreite: 2 TE entspricht ca. 36 mm.
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Zentraleingang:
ja
Nebenstelleneingang:
ja
Anzahl der anschließbaren Motoren:
2
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsstrom:
2 A
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, merten jalousieaktor, jalousieaktor, Trennrelais, Trennrelais Jalousie
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.