Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Uhr, aluminium glänzend, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktions-Uhr, aluminium glänzend, System M
Multifunktions-Uhr, aluminium glänzend, System M
Artikel-Nr.:
     C1154-561160
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     561160
EAN/GTIN:
     4042811041892
Suchbegriffe:
Funkwecker
Merten System M
Merten System M Dimmer
Multifunktionsuhr

Multifunktions-Uhr, aluminium glänzend, System M

Im Design System M. Multifunktions-Uhr mit einfacher und intuitiver Zwei-Tasten-Bedienung. Funktionen: -Anzeige von Uhrzeit, Datum, Innentemperatur. -Alarm. -Count-Down-Timer. Batterie: 2 Microzellen (IEC LR 03, AAA). Lieferumfang: Mit Batterie. Material: Thermoplast brillant. Farbe: aluminium glänzend.

Weitere Informationen:
Farbe:
aluminium glänzend
Material:
Thermoplast brillant
Oberfläche:
Brillant glänzend
Katalog-Materialkennzeichnung:
ML-G
Weitere Suchbegriffe: Reisewecker, Tischwecker, Wecker, merten system m, Uhr, System M, aluminium glänzend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,29*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
561119
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.