Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herdanschlussdose UP+AP, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herdanschlussdose UP+AP, weiß
Herdanschlussdose UP+AP, weiß
Herdanschlussdose UP+AP, weiß
Artikel-Nr.:
     C1154-520944
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     520944
EAN/GTIN:
     4011281897643
Suchbegriffe:
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
geräteanschlussdose merten
herdanschlussdose
Mit bruchgeschütztem Deckel und Schnappverschluss. Schraub- und Krallenbefestigung für 60er- und 70er-UP-Dosen, mit herausnehmbaren Spreizkrallen. Großer, übersehbarer Anschlussraum. Dübelbefestigung sowie Kabeleinführung von oben ebenfalls möglich. Zugentlastung. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Klemmen:
5x6 mm²
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
cremeweiß (elektroweiß)
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufputz Herdanschlussdose, Herd- und Geräteanschlussdose, Herddose, Unterputz Herdanschlussdose
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.