Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss, polarweiß, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss, polarweiß, System M
Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss, polarweiß, System M
Artikel-Nr.:
     C1154-502519
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     502519
EAN/GTIN:
     4042811048136
Suchbegriffe:
Merten Connect
Merten System M
Merten System M Rollladentaster
Tastsensor

Funk-Rollladentaster CONNECT mit Sensoranschluss, polarweiß, System M

Im Design System M. Bedientaster für Rollladenmotoren. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über Sender des Merten Funk-Systems CONNECT. Mit elektronischer Verriegelung. Anschlussmöglichkeit für Sonnen-/Dämmerungssensor.. Funkeigenschaft: Router. Die Sensorleitung wird über eine Schraubklemme am Jalousiesteuerungs-Einsatz mit dem Rollladentaster verbunden. Eingestellter Helligkeitswert beim Sonnensensor ca. 20000 Lux. Funktionen: EASY CONNECT: -Rollladen Auf/Ab, Stopp, Lichtwert des Sonnensensors lokal speichern. Mit Funk-Konfigurator CONNECT zusätzlich: -Master/Slave, Lamelle, Fahrtdauer. Zu komplettieren mit: ==>Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698. ==>Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699. Sender: ==>Alle Sender des Merten Funk-Systems CONNECT. Zubehör: ==>Sonnen-/Dämmerungssensor 580691. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: polarweiß.

Weitere Informationen:
Farbe:
polarweiß
Material:
Thermoplast edelmatt
Oberfläche:
Edelmatt
Katalog-Materialkennzeichnung:
TP
Weitere Suchbegriffe: tastsensor, Bedienflächen, Jalousiesteuerungssystem, System M, polarweiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,37*
  
Preis gilt ab 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
503525
ab € 80,08*
Ähnlich
Merten
502560
ab € 81,00*
Ähnlich
Merten
502514
ab € 82,66*
Ähnlich
Merten
503519
ab € 76,34*
Ähnlich
Merten
503544
ab € 80,29*
Ähnlich
Merten
502544
ab € 76,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG