Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindeinschub, schwarz, System M, System Design, System Fläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindeinschub, schwarz, System M, System Design, System Fläche
Blindeinschub, schwarz, System M, System Design, System Fläche
Blindeinschub, schwarz, System M, System Design, System Fläche
Artikel-Nr.:
     C1154-464380
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     464380
EAN/GTIN:
     4011281806850
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel schwarz
blinddeckel
Durch mechanische Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.) universell verwendbar. Zu komplettieren mit: Schrägauslass System M 4646xx, 4649xx Schrägauslass mit Schriftfeld System Design MEG4540-60xx Schrägauslass System Fläche, AQUADESIGN 4643xx Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
Blindabdeckung
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Gerätebreite:
42 mm
Gerätehöhe:
62 mm
Gerätetiefe:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: blinddeckel merten, Schrägauslass/Einschübe, System M, System Design, System Fläche, schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.