Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder, 2-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder, 2-polig
Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder, 2-polig
Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder, 2-polig
Artikel-Nr.:
     C1154-318501
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     318501
EAN/GTIN:
     4011281579303
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Tastschalter
Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge. Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze System M 3194xx, 3193xx, System Design MEG3883-60xx, AQUADESIGN 3482xx Zubehör: Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition MEG3985-0001. Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen MEG3985-0003. Lieferumfang: Ohne Schloss. Ausführung: 2-polig.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Tastrastschalter 2-polig
Bedienungsart:
Schlüssel
Elektrische und mechanische Verriegelung:
ja
Mechanisch bedienbar:
ja
Elektronisch bedienbar:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
0
Polzahl:
2
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, merten jalousieschalter, jalousiesteuerung up-einsätze, tastschalter 10a, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousietaster, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.