Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sat-Antennendose, 3fach, mattsilber, PANZER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sat-Antennendose, 3fach, mattsilber, PANZER
Sat-Antennendose, 3fach, mattsilber, PANZER
Sat-Antennendose, 3fach, mattsilber, PANZER
Artikel-Nr.:
     C1154-259160
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     259160
EAN/GTIN:
     4042811093082
Suchbegriffe:
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
SAT-Antennendose
Sat-Einzelanschlussdose 3fach. Für Stichleitungs- und Sternverteilsysteme in GA- und Sat-Hausverteilanlagen. Mit Gleichspannungsdurchlass über den Sat-Anschluss. Passend für UP-Dosen Durchm. 55-65 mm. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Gleichspannungsdurchlass: max. 24 V/320 mA. Signal: 22 kHz- und DiSEqC. Lieferumfang: Ohne Rahmen. Farbe: mattsilber.
Weitere Informationen:
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
2 dB
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
2,5 dB
Anzahl der Auslässe:
3
Ausführung:
Stichdose
Kabelmodemtauglich:
ja
Fernspeisetauglich:
ja
Frequenz:
47 MHz | 2150 MHz
Montageart:
Unterputz
Abdeckung:
Zentralplatte
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
Silber
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: SAT-Dose, SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung merten, sat-antennendose, 2-fach Durchgangsdose, 2-fach Stichdose, 3 Loch Durchgangsdose, 3 Loch Stichdose, 3-fach Stichdose, 4-fach Durchgangsdose, 4-fach Stichdose, Anschlussdose, Antennendose, Antennensteckdose, BK-Antennendose, BK-Steckdose, Breitbanddose, Datendose, Doppeldurchgangsdose, Durchgangsdose, Einzel/Enddose, Einzeldose, Enddose für Antennentechnik, Filterdose, Modemdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, SAT-Doppelstichdose, SAT-Durchgangsdose, SAT-Steckdose
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,79*
€ 128,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.