Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 99 01 200 SB Monierzange (Rabitz- oder Flechterzange) mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 200 mm (SB-Karte/Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD20
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-99 01 200 SB
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     99 01 200 SB
EAN/GTIN:
     4003773022770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
99 01 200 SB Monierzange Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig. Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. SB-Karte/Blister. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,8mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,4mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
264 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Facette:
Schneide mit Facette
Artikellänge:
200 mm
RoHs:
n
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, knipex monierzange 200 mm, eisenflechterzange knipex, eisenflechterzange, baubedarfsartikel, bauindustrie, baustellen werkzeuge, baustellenzubehör, befestigungstechnik, drahtwirbelzange, flechterzangen, handwerkzeuge, handzangen, industrie, industriebedarf, monierzange, monierzangen, rabitzzangen, rödelzange, schneiden, stahlbetonbau, zangen, 99 01
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.