| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-98 67 10 Herst.-Nr.: 98 67 10 EAN/GTIN: 4003773026617 |
| | |
|
| | |
| 98 67 10 Abdecktuch Zum Schutz bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen. Haltbarkeitsdatum beachten: siehe dazu Aufdruck am Produkt. - Dicke: 1,0mm - Abmessungen: 1.000 x 1.000mm Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Länge: | 1000 mm | Gewicht: | 820 g | Dicke: | 1 mm | Artikellänge: | 1000 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrikerhandschuhe, Abdeckmaterial Freileitung, Abdecktuch für Arbeiten unter Spannung, Abdeckung Freileitung, Freileitungsabdeckung, Gummiabdecktuch, Isoliertuch, Lichtbogen Abdecktuch, Störlichtbogen Abdecktuch, VDE Gummiabdecktuch, isoliertuch 1000x1000x1,6mm, esd tischbelag, knipex esd tischmatte, 98 67 |
| | |
| |