Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 67 05 Abdecktuch aus Gummi 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-98 67 05
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 67 05
EAN/GTIN:
     4003773026600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
98 67 05 Abdecktuch Zum Schutz bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen. Haltbarkeitsdatum beachten: siehe dazu Aufdruck am Produkt. - Dicke: 1,0mm - Abmessungen: 500 x 500mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
500 mm
Gewicht:
301 g
Dicke:
1 mm
Artikellänge:
500 mm
RoHs:
n
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.