Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 26 30 Schraubendreher für Torx®-Schrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-98 26 30
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 26 30
EAN/GTIN:
     4003773071747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
98 26 30 Schraubendreher für Torx®-Schrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. Torx® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Acument Global Technologies, Inc.. - Größe: TX30 - Klingenlänge: 100mm - Grifflänge: 112mm - unisolierte Klingenlänge: 18mm - VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
94 g
Oberfläche:
brüniert
Griffe:
isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Klingenlänge:
100 mm
Grifflänge:
112 mm
Unisolierte Klingenlänge:
18 mm
Schraubendreher Größe:
TX30 mm
Norm IEC:
IEC 60900
Artikellänge:
210 mm
RoHs:
n
Hersteller-Name:
KNIPEX
Produkt-Typbezeichnung:
Schraubendreher für Torx®-Schrauben
Länge:
210 mm
Artikelnummer:
98 26 30
EAN Code:
4003773071747
Produkt-Name:
Schraubendreher für Torx®-Schrauben
Hersteller-Produktbezeichnung:
Schraubendreher für Torx®-Schrauben
Masse:
94 kg
AAC132f001001:
100 mm
Isoliert:
true
Schutzisoliert 1000 V:
true
Griffausführung:
2-Komponenten
Gesamtlänge:
210 mm
VDE geprüft:
true
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 1.200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.