Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 25 02 SLS Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 212 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-98 25 02 SLS
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 25 02 SLS
EAN/GTIN:
     4003773081067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
98 25 02 SLS Schraubendreher (Slim) PlusMinus Antriebsspitze für PlusMinus-Profilschrauben. Einsatz bei Elektroinstallations-Komponenten wie z. B. Sicherungsautomaten. Reduzierter extra schlanker Schaft im vorderen Bereich für tiefliegende Feder- und Schraubelemente. Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. Pozidriv® ist ein eingetragenes Warenzeichen der European Ind. Serv. Ltd.. - Größe: PZ/S 2 - Klingenlänge: 100mm - Grifflänge: 118mm - unisolierte Klingenlänge: 18mm - VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Produkt-Typbezeichnung:
Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv®
Länge:
212 mm
Artikelnummer:
98 25 02 SLS
EAN Code:
4003773081067
Produkt-Name:
Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv®
Hersteller-Produktbezeichnung:
Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv®
Masse:
89 kg
AAC132f001001:
100 mm
Isoliert:
ja
Antimagnetisch:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Klingenlänge:
100 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Gesamtlänge:
212 mm
VDE geprüft:
ja
Gewicht:
89 g
Oberfläche:
brüniert
Griffe:
isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Grifflänge:
118 mm
Unisolierte Klingenlänge:
18 mm
Schraubendreher Größe:
PZ/S 2 mm
Norm IEC:
IEC 60900
Artikellänge:
212 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, knipex pz schraubendreher, pozidriv vde schraubendreher, schraubendreher set elektriker, schraubendreher set, schraubenzieher set, mini schraubenzieher set, schraubenzieher, schraubenausdreher, linksausdreher, ratschenschraubendreher, elektrischer schraubendreher, ps4 schraubendreher, elektriker werkzeuge, felo
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 600 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.