| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-98 25 01 Herst.-Nr.: 98 25 01 EAN/GTIN: 4003773031260 |
| | |
|
| | |
| 98 25 01 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. Pozidriv® ist ein eingetragenes Warenzeichen der European Ind. Serv. Ltd.. - Größe: PZ1 - Klingenlänge: 80mm - Grifflänge: 107mm - Klingen-Ø: 4,5mm - unisolierte Klingenlänge: 15mm - VDE-geprüft: ja Weitere Informationen: | | Hersteller-Name: | KNIPEX | Produkt-Typbezeichnung: | Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® | Länge: | 187 mm | Artikelnummer: | 98 25 01 | EAN Code: | 4003773031260 | Produkt-Name: | Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® | Hersteller-Produktbezeichnung: | Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® | Masse: | 58 kg | AAC132f001001: | 80 mm | Isoliert: | ja | Antimagnetisch: | nein | Schutzisoliert 1000 V: | ja | Klingenlänge: | 80 mm | Griffausführung: | 2-Komponenten | Gesamtlänge: | 187 mm | VDE geprüft: | ja | Gewicht: | 58 g | Oberfläche: | brüniert | Griffe: | isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft | Klingendurchmesser: | 4.5 mm | Grifflänge: | 107 mm | Unisolierte Klingenlänge: | 15 mm | Schraubendreher Größe: | PZ1 mm | Norm IEC: | IEC 60900 | Artikellänge: | 187 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher pz1 knipex, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz1, schraubendreher set elektriker, schraubendreher set, schraubenzieher set, mini schraubenzieher set, schraubenzieher, schraubenausdreher, linksausdreher, ratschenschraubendreher, elektrischer schraubendreher, ps4 schraubendreher, elektriker werkzeuge, felo |
| | |
| |