Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 24 01 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 187 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-98 24 01
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 24 01
EAN/GTIN:
     4003773026440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
98 24 01 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. Phillips® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Phillips Screw Company. - Größe: PH1 - Klingenlänge: 80mm - Grifflänge: 107mm - Klingen-Ø: 4,5mm - unisolierte Klingenlänge: 15mm - VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Produkt-Typbezeichnung:
Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips®
Länge:
187 mm
Artikelnummer:
98 24 01
EAN Code:
4003773026440
Produkt-Name:
Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips®
Hersteller-Produktbezeichnung:
Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips®
Masse:
58 kg
AAC132f001001:
80 mm
Isoliert:
ja
Antimagnetisch:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Klingenlänge:
80 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Gesamtlänge:
187 mm
VDE geprüft:
ja
Gewicht:
58 g
Oberfläche:
brüniert
Griffe:
isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Klingendurchmesser:
4.5 mm
Grifflänge:
107 mm
Unisolierte Klingenlänge:
15 mm
Schraubendreher Größe:
PH1 mm
Norm IEC:
IEC 60900
Artikellänge:
187 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher ph 1x80, phillips-vde-schraubendreher ph1, vde phillips-schraubendreher, schraubendreher set elektriker, schraubendreher set, schraubenzieher set, mini schraubenzieher set, schraubenzieher, schraubenausdreher, linksausdreher, ratschenschraubendreher, elektrischer schraubendreher, ps4 schraubendreher, elektriker werkzeuge, felo
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.