Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 13 60 Schraubendreher für Innensechskantschrauben isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft brüniert 212 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-98 13 60
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 13 60
EAN/GTIN:
     4003773026372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Innensechskant-Schraubendreher
ESD-Innensechskant-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Innensechskant...
ESD-Schraubendreher Innensechskant
98 13 60 Schraubendreher für Innensechskantschrauben Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. - Klingenlänge: 100,0mm - Schlüsselweite S: 6,0mm - unisolierte Klingenlänge: 15,0mm - Grifflänge: 112mm - VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Produkt-Typbezeichnung:
Schraubendreher für Innensechskantschrauben
Länge:
212 mm
Artikelnummer:
98 13 60
EAN Code:
4003773026372
Produkt-Name:
Schraubendreher für Innensechskantschrauben
Schlüsselweite:
6 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
Schraubendreher für Innensechskantschrauben
Masse:
98 kg
AAC132f001001:
100 mm
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
212 mm
VDE geprüft:
ja
Gewicht:
98 g
Oberfläche:
brüniert
Griffe:
isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Grifflänge:
112 mm
Unisolierte Klingenlänge:
15 mm
Norm IEC:
IEC 60900
Schlüsselweite S:
6 mm
Artikellänge:
212 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Innensechskant, Innensechskant-ESD-Schraubendreher, Innensechskant-ESD-Schraubenzieher, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, knipex inbusschraubendreher, esd innensechskant-schraubendreher, schraubendreher set elektriker, schraubendreher set, schraubenzieher set, mini schraubenzieher set, schraubenzieher, schraubenausdreher, linksausdreher, ratschenschraubendreher, elektrischer schraubendreher, ps4 schraubendreher, elektriker werkzeuge, felo
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.