Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 07 250 Rollgabelschlüssel tauchisoliert verchromt 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-98 07 250
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 07 250
EAN/GTIN:
     4003773071518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel knipex
98 07 250 Rollgabelschlüssel Parallel geführte, glatte Greifbacken. Schlüsselweite stufenlos einstellbar. Mit Skalierung zur Einstellung der Schlüsselweite abseits vom Werkstück. - Backenbreite: 8mm - Kopfbreite (W3): 16mm - Tiefe: 20mm - Breite: 73mm - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 30mm - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll): 1 1/8
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Länge:
260 mm
Artikelnummer:
98 07 250
EAN Code:
4003773071518
Produkt-Name:
Rollgabelschlüssel
funkenfrei (J/N):
N
Hersteller-Produktbezeichnung:
Rollgabelschlüssel
Masse:
545 kg
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Max. Schlüsselweite:
30 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
590 g
Oberfläche:
verchromt
Griffe:
tauchisoliert
Kopfbreite:
16 mm
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 22° °
Backenbreite:
8 mm
Norm IEC:
IEC 60900
Tiefe:
20 mm
Artikellänge:
260 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel 260 mm, schraubendreher set elektriker, schraubendreher set, schraubendreher, schraubenzieher set, mini schraubenzieher set, schraubenzieher, schraubenausdreher, linksausdreher, ratschenschraubendreher, elektrischer schraubendreher, ps4 schraubendreher, brandmalerei
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.