Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 03 055 Steckschlüssel mit Schraubendreher-Griff isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft brüniert 232 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-98 03 055
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 03 055
EAN/GTIN:
     4003773026082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Inbus-Schraubendreher
98 03 055 Steckschlüssel Ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung. Rollhemmende Griffform. - Schlüsselweite S: 5,5mm - Grifflänge max.: 107mm - Kopfdurchmesser d: 11mm Klingenlänge 125mm - VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Produkt-Typbezeichnung:
Steckschlüssel mit Schraubendreher-Griff
Länge:
232 mm
Artikelnummer:
98 03 055
EAN Code:
4003773026082
Produkt-Name:
Steckschlüssel mit Schraubendreher-Griff
Schlüsselweite:
5.5 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
Steckschlüssel mit Schraubendreher-Griff
Masse:
87 kg
AAC132f001001:
125 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
232 mm
VDE geprüft:
ja
Gewicht:
87 g
Oberfläche:
brüniert
Griffe:
isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Grifflänge:
107 mm
Kopfdurchmesser b:
11 Ø mm
Norm IEC:
IEC 60900
Schlüsselweite S:
5.5 mm
Artikellänge:
232 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüssel Funkenfrei, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knipex inbusschraubendreher, 6kant steckschlüssel, 6-kant steckschlüssel funkenfrei, vielzahn steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz, schlagschrauber nüsse, ratschenkasten, vielzahn nuss satz, stecknuss adapter, knarrenkasten, vigor, steckschlüsselsatz 1/2, steckschlüsselsatz 1/4, facom, proxon, sw stahl
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 300 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 600 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.