Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 90 21 Crimp-Sortiment für Kabelverbinder 13-teilig 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-97 90 21
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 90 21
EAN/GTIN:
     4003773062134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
97 90 21 Crimp-Sortiment Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox). T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden.. Öffnen im verknüpften Zustand: Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verbindung zu lösen.. Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder. Mit einem Sortiment gebräuchlicher Kabelverbinder. mit selbsteinstellender Crimpzange KNIPEX PreciForce® 97 52 36 (für isolierte Kabelschuhe und Verbinder). systainer® ist ein eingetragenes Warenzeichen der TANOS GmbH. Lieferumfang: 1 x 97 52 36 KNIPEX PreciForce® Crimpzange (0,5 – 6,0 mm²), 25 x KNIPEX Stoßverbinder, isoliert gelb (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Stoßverbinder, isoliert blau (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Stoßverbinder, isoliert rot (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 6 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 5 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Flachsteckhülsen 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²), 25 x KNIPEX Flachsteckhülsen 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²), 25 x KNIPEX Kabelschuhe, Ringform Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm²),
Weitere Informationen:
Mit Werkzeug:
ja
Gewicht:
1416 g
Artikellänge:
265 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Kabelschuh Set, Kabelschuh Sortiment, Kabelschuhset, Ringkabelschuh, Ringzungen Kabelschuh, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, sortiment werkzeug knipex, modul werkzeuge, crimpzange, zangenset, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen, aderendhülsen set, krimpzange, zangen, zange, PressZange, presszange kupferrohr, zangen set, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, sprengringzange
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 138,81* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,70*
€ 181,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,36*
€ 181,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 151,76*
€ 180,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,49*
€ 171,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 90 00 LE
ab € 30,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.