Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 61 145 A Crimpzange für Aderendhülsen mit Kunststoff überzogen 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-97 61 145 A
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 61 145 A
EAN/GTIN:
     4003773035558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
97 61 145 A Crimpzange für Aderendhülsen Zum Verpressen von Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich von 0,25 bis 2,5 mm². Verpressung in gekennzeichneten Trapezprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter. - Anwendung: Aderendhülsen - Kapazität Quadratmillimeter: 0,25 — 2,5mm² - Anzahl der Nester: 4 - AWG: 24 — 14
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Trapezpressung
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Querschnitt:
0.25 mm² | 2.50 mm²
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Länge:
145 mm
Gewicht:
140 g
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
AWG:
24 - 14
Anwendung Crimp:
Aderendhülsen
Kapazität mm²:
0.25 - 2.5 mm²
Crimpprofil:
Trapez-Crimp
Anzahl Crimp-Nester:
4
Artikellänge:
145 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, crimp-systemzange knipex, crimp systemzange, aderendhülsenzange trapezpressung, crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, netzwerk werkzeug set, krimpzangenset
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.