Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 53 04 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-97 53 04
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 53 04
EAN/GTIN:
     4003773028017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
97 53 04 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen Für Aderendhülsen bis zu 16 mm². Automatische Einstellung auf die gewünschte Aderendhülsengröße für genaues und schnelles Crimpen. Normkonformes Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4. UL-Zulassung in Verbindung mit KNIPEX-Aderendhülsen 97 99 330 - 399. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten. Geringe Griffweite. Ergonomische, handliche Bauform, leichtgängig und mit geringem Gewicht. Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet. mit Vierkant-Pressung. auch für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 4 mm² oder 2 x AWG 12. - Anwendung: Aderendhülsen - Kapazität Quadratmillimeter: 0,08 — 16mm² - Anzahl der Nester: 1 - AWG: 28 — 6
Weitere Informationen:
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Vierkantpressung
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Querschnitt:
0.08 mm² | 16 mm²
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Länge:
180 mm
Gewicht:
459 g
Oberfläche:
brüniert
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
AWG:
28 - 6
Anwendung Crimp:
Aderendhülsen
Kapazität mm²:
0.08 - 16 mm²
Crimpprofil:
Vierkant-Crimp automatisch
Anzahl Crimp-Nester:
1
Artikellänge:
180 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, knipex aderendhülsenzange vierkant, aderendhülsen-crimpzange knipex, aderendhülsen crimpzange, crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, crimpzange set, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, netzwerk werkzeug, crimpzange 16mm2, krimpzangenset, aderendhülsenzange 16mm2, adernendhülsenpresszange
Die besten Konditionen aller 48 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
97 59 30
ab € 2,38*
Sonstiges
Knipex
97 59 31
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.