| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-97 52 20 Herst.-Nr.: 97 52 20 EAN/GTIN: 4003773026853 |
| | |
|
| | |
| 97 52 20 Crimpzange Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Gutes Handling durch 20° abgewinkelten Kopf, geringes Gewicht und kurze Bauform. Crimpeinsatz ist nicht wechselbar. - Anwendung: für Koaxial-, BNC- und TNC-Steckverbinder RG 58; 59; 62; 71; 223 - Anzahl der Nester: 3 - Crimpmass SW mm: 5,4mm / 6,48mm / 1,72mm - Hülsen (Durchmesser): Ø 6,4 / 7,6 / 2,1mm Weitere Informationen: | | Geeignet für: | verschiedene Anwendungen | Pressform: | Sechskant (hexagonal) | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Einsätze auswechselbar: | ja | Anzahl der mitgelieferten Einsätze: | 1 | Länge: | 195 mm | Gewicht: | 380 g | Oberfläche: | brüniert | Griffe: | mit Mehrkomponenten-Hüllen | Kopf: | brüniert | Anwendung Crimp: | für Koaxial-, BNC- und TNC-Steckverbinder RG 58; 59; 62; 71; 223 | Hülsen (Durchmesser): | 6.4 / 7.6 / 2.1 Ø mm | Crimpprofil: | Vierkant-Crimp;Hexagonal-Crimp | Anzahl Crimp-Nester: | 3 | Artikellänge: | 195 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, Crimp Kombinationszange, Crimp Kombizange, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen-crimpzange knipex, aderendhülsen crimpzange, crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, netzwerk werkzeug set |
| | |
| |