Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 43 05 Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze mit Mehrkomponenten-Hüllen brüniert 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-97 43 05
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 43 05
EAN/GTIN:
     4003773031031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
97 43 05 Crimp-Systemzange Nur ein Werkzeug für fast 1000 Crimpanwendungen. Nahezu parallele Crimpbewegung. Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar). Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten. Ergonomisch geformte Griffe. Verschiedene Positionierhilfen zur präzisen Lagebestimmung. Crimpeinsätze für Anwendungen, die über das angebotene Sortiment hinausgehen, auf Anfrage. mit montiertem Crimpeinsatz für unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 und 6,3 mm Steckerbreite). - Anwendung: Crimp-Systemzange für unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 + 6,3 mm Steckerbreite) - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 — 6,0mm² - Anzahl der Nester: 3 - AWG: 20 — 10
Weitere Informationen:
Gewicht:
618 g
Oberfläche:
brüniert
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
brüniert
AWG:
20 - 10
Anwendung Crimp:
Crimp-Systemzange für unisolierte, offene Steckverbinder (4,8 + 6,3 mm Steckerbreite)
Kapazität mm²:
0.5 - 6 mm²
Crimpprofil:
F-Crimp
Anzahl Crimp-Nester:
3
Artikellänge:
200 mm
RoHs:
n
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
true
Querschnitt:
0.50 mm² | 6 mm²
Einsätze auswechselbar:
true
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, Crimp-Systemzange, Crimpzange ohne Crimpeinsatz, Crimp-Matrizensatz, Crimpeinsätze, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, knipex aderendhülsenzange 0,5 - 6 mm², crimp systemzange, crimp-systemzange knipex, crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, crimpzange, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, grimpzange
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,61*
€ 161,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 49 95
ab € 25,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.