Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Anlegewerkzeug für LSA-Plus und baugleich 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1153-97 40 10
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 40 10
EAN/GTIN:
     4003773044895
Suchbegriffe:
LSA Anlegewerkzeug
Werkzeug zum Anlegen auf Leisten, Dosen und Feldern. Eindrücken und Abschneiden in einem Arbeitsgang. Für UTP- und STP-Kabel mit Leiter-Ø 0,4 - 0,8 mm. Mit integriertem Ziehhaken und Entriegelungsklinge. Gehäuse: Kunststoff, schlagfest
Weitere Informationen:
Kopf:
brüniert
Gehäuse:
Kunststoff
Kapazität:
0,4 - 0,8 Ø mm
Zolltarifnummer:
82032090
Ursprungsland:
DE
ILN:
4003773000006
Länge:
175 mm; 175.00 mm; 175
Gewicht netto:
100 g
Breite:
30.00 mm
Höhe:
90.00 mm
Volumen:
5,328 cdm
Artikelnummer:
97 40 10
Ausführung der Griffisolierung:
Sonstige
EAN Code:
4003773044895
Hersteller-Name:
Knipex
Hersteller-Produktbezeichnung:
Anlegewerkzeug für LSA-Plus und baugleich 175 mm
Produkt-Name:
Anlegewerkzeug für LSA-Plus und baugleich 175 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,93*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktbild
Knipex
97 00 215 A
ab € 44,42*
Ähnlich
Produktbild
Knipex
97 90 09
ab € 137,75*
Ähnlich
Aderendhülse a 100 Stück 1,00 mm² Nr.144 NWS
NWS
ab € 2,30*
Ähnlich
Produktabbildung
NWS
10901 N
ab € 14,04*
Ähnlich
Aderendhülsenzange 0,75-10 mm² 4-kant Knipex
Knipex
ab € 109,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG