Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 95 71 445 Drahtseil- und Kabelschere mit Kunststoffhüllen 445 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-95 71 445
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 71 445
EAN/GTIN:
     4003773014522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
95 71 445 Drahtseil- und Kabelschere Für Drahtseile und Rundeisen, Cu-und Al-Kabel. Eignen sich zum Trennen von Freileitungsseilen mit Zugentlastungsdraht. Winklige Schneidspitzen ermöglichen ein Durchtrennen einzelner Seilstränge. Optimale Übersetzung für hohe Schneidleistung. Verschraubter Messerkopf, auswechselbar. Geringes Gewicht. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 95mm² - Schneidwert Cu-Kabel, feindrähtig (Durchmesser): Ø 10,0mm - Schneidwerte Drahtseil (Durchmesser): Ø 10,0mm - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 7,0mm - Schneidwerte Eisen (Durchmesser): Ø 7mm - AWG: 4 / 0
Weitere Informationen:
Gewicht:
1083 g
Griffe:
mit Kunststoffhüllen
Kopf:
poliert
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig:
95 mm
Gelenkausführung:
Geschraubtes Gelenk
Artikellänge:
445 mm
RoHs:
n
Isoliert:
false
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
true
Schutzisoliert 1000 V:
false
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Abisolierfunktion:
false
Schneidbacken auswechselbar:
true
Gesamtlänge:
445 mm
VDE geprüft:
false
Weitere Suchbegriffe: VDE-Kabelschere, knipex drahtschneider, kabelschere, wire stripper, Abisolierzange automatisch, abisolierzange, bowdenzugschneider, kabelschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, drahtseilschere, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, heißdrahtschneider, kanthal
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,32*
€ 225,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,99*
€ 215,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,98*
€ 215,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 175,76*
€ 209,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,88*
€ 203,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,19*
€ 191,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 79 445
ab € 107,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.