| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-95 39 870 Herst.-Nr.: 95 39 870 EAN/GTIN: 4003773025306 |
| | |
|
| | |
| 95 39 870 Bewegliches Ersatzmesser für 95 31 870 / 95 32 100 Für Cu- und Al-Kabel, ein- und mehrdrähtig – auch mit hartem Gummi- oder Kunststoffmantel. Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet. Auch für Kabel mit Bandeisenbewehrung geeignet. Kraftsparendes Schneiden durch optimale Übersetzungsverhältnisse. Hohe Schneidleistung durch Zweihandbedienung und Ratschenprinzip. Öffnen des Werkzeuges in jeder Schneidposition möglich. Schenkellänge mehrstufig verstellbar von 400 bis 610 mm (kurze Transportlänge, individuelle Anpassung an Arbeitsbedingungen). Weitere Informationen: | | Geeignet für: | sonstige | Gewicht: | 1350 g | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Kabelschere Ersatzmesser, abisoliermesser knipex, abisolier messer, wire stripper, Abisolierzange automatisch, abisolierzange, bowdenzugschneider, kabelschere, kabelschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, drahtseilschere, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, drahtzange |
| | |
| |