Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 95 36 320 Kabelschneider (Ratschenprinzip, Dreigang) isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft schwarz atramentiert 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-95 36 320
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 36 320
EAN/GTIN:
     4003773075189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
95 36 320 Kabelschneider Robust. Handlich. Stabil.. innovativer Zahnkranzantrieb. für Kabel bis Ø 60 mm. Festschenkel-Hülle mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden. Einfache Handhabung durch geringes Gewicht (825g) und kompakte Bauweise (320 mm Länge) – Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich. Durchtrennt Cu- und Al-Kabel bis zu Ø 60 mm im Ein- und Zweihandbetrieb. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen. Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig. Innovativer Dreigang-Zahnkranzantrieb mit hoher Übersetzung für leichtes Schneiden im Ein- und Zweihandbetrieb. Nicht für Stahldraht, Drahtseile und feinstdrähtige (hochflexible) Leiter geeignet. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 600mm² - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 60mm - MCM: 1.200 - VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Gewicht:
830 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Kopf:
poliert
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser):
60 Ø mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig:
600 mm
Gelenkausführung:
Geschraubtes Gelenk
MCM:
1200
Norm IEC:
IEC 60900
Artikellänge:
320 mm
RoHs:
n
Isoliert:
true
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
false
Schutzisoliert 1000 V:
true
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Abisolierfunktion:
false
Schneidbacken auswechselbar:
true
Gesamtlänge:
320 mm
VDE geprüft:
true
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, knipex kabelschere 320mm, knipex drahtschneider, kabelschere, wire stripper, Abisolierzange automatisch, abisolierzange, bowdenzugschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, drahtseilschere, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, heißdrahtschneider, drahtzange
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,19*
€ 292,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,33*
€ 289,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,71*
€ 288,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,40*
€ 278,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,10*
€ 271,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 39 07
ab € 1,90*
Sonstiges
Knipex
95 39 320 01
ab € 105,26*
Sonstiges
Knipex
95 39 320 02
ab € 104,09*
Sonstiges
Knipex
95 39 320 03
ab € 31,20*
Sonstiges
Knipex
95 39 320 04
ab € 22,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.