| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-95 36 250 Herst.-Nr.: 95 36 250 EAN/GTIN: 4003773026884 |
| | |
|
| | |
| 95 36 250 Kabelschneider Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig. Nicht für Stahldraht, Drahtseile und feinstdrähtige (hochflexible) Leiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Einhandbedienung durch Ratschenprinzip. Geringer Kraftbedarf durch sehr hohe Übersetzung. Zweigang-Zahnkranzantrieb für leichtes Schneiden. Einfache Handhabung durch geringes Gewicht und kompakte Bauweise – Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. SB-Karte/Blister. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 240mm² - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 32mm - MCM: 500 - VDE-geprüft: ja Weitere Informationen: | | Gewicht: | 652 g | Oberfläche: | schwarz lackiert | Griffe: | isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft | Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser): | 32 Ø mm | Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: | 240 mm | Gelenkausführung: | Geschraubtes Gelenk | MCM: | 500 | Norm IEC: | IEC 60900 | Artikellänge: | 250 mm | RoHs: | n | Isoliert: | true | Geeignet für Stahldrahtumflechtung: | false | Schutzisoliert 1000 V: | true | Griffausführung: | 2-Komponenten | Mit Abisolierfunktion: | false | Schneidbacken auswechselbar: | true | Gesamtlänge: | 250 mm | VDE geprüft: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, knipex kabelschere 250 mm, knipex drahtschneider, kabelschere, wire stripper, Abisolierzange automatisch, abisolierzange, bowdenzugschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, drahtseilschere, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, heißdrahtschneider, drahtzange |
| | |
| |