Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 95 32 100 Kabelschneider (Ratschenprinzip) mit Teleskopschenkeln mit Mehrkomponenten-Hüllen 680 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-95 32 100
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 32 100
EAN/GTIN:
     4003773071570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
95 32 100 Kabelschneider Für Cu- und Al-Kabel, ein- und mehrdrähtig – auch mit hartem Gummi- oder Kunststoffmantel. Nicht für Stahldraht, Drahtseile und feinstdrähtige (hochflexible) Leiter geeignet. Auch für Kabel mit Bandeisenbewehrung geeignet. Kraftsparendes Schneiden durch optimale Übersetzungsverhältnisse. Hohe Schneidleistung durch Zweihandbedienung und Ratschenprinzip. Öffnen des Werkzeuges in jeder Schneidposition möglich. Schenkellänge mehrstufig verstellbar von 400 bis 610 mm (kurze Transportlänge, individuelle Anpassung an Arbeitsbedingungen). Werkzeuglänge: 650 bis 860 mm. Gewicht nur 4980 g. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 960mm² - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 100mm - MCM: 1.900
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Abisolierfunktion:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
ja
Gesamtlänge:
680 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
4980 g
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
brüniert
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser):
100 Ø mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig:
960 mm
MCM:
1900
Artikellänge:
680 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, Teleskop-Ratsche, Teleskopknarre, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, knipex drahtschneider, kabelschere, wire stripper, Abisolierzange automatisch, abisolierzange, bowdenzugschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, drahtseilschere, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, heißdrahtschneider, drahtzange
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 424,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,11*
€ 542,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,83*
€ 538,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,75*
€ 523,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,46*
€ 512,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,84*
€ 505,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 39 870
ab € 118,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.